曜日別特売

自動遮光溶接面

自動遮光溶接面 - 小池酸素工業

遮光面のかなめ、遮光保護等級が最高クラスの1/ 1/ 1/ 1 一目瞭然。
高度な液晶技術に裏打ちされたクリアなフィルター
広い視野を確保したワイドスクリーン。
高いコストパフォーマンスを求めるならこれ。溶接作業者の目や頭部をやさしく保護するとともに、溶接作業を快適にします。

用途被覆アーク溶接、TIG/ TIGパルス溶接 (直・交流 )、炭酸ガス/ アーク溶接、MIG・MAG(パルス含む )溶接、プラズマアーク溶接 / 溶断、ガス溶接 / 溶断、砥石による研削 / 切断作業仕様●アーク感知器:4箇所配備●有効液晶遮光部寸法:縦 62 × 横 97 mm●未作動時の遮光度:DIN3.5●遮光作動時の遮光度:DIN5-8、DIN9-13 (2段階切替え)●遮光保護等級:1/1/1/1(欧州 EN379規格による)●遮光度調整:アナログ式無段階調整●遮光開始時 切替時間:1/25,000 秒種類自動遮光溶接面総質量(kg)0.49内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84184794KADF-816S
オープン
32,980
36,278(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接面(自動遮光面)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする