YAMAHA(ヤマハ)
フロントバスケット(小) X30-10
取付け金具付き
材質
スチール黒塗装
色
ブラック
高さ(mm)
前140、後170
容量(L)
約9
最大積載量(kg)
3
底面サイズ(mm)
315×180
開口部(mm)
335×225
適応
PAS CITY-C/X/V
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84196220
Q5K-YSK-051-P33
¥
2,600
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください