デジタルインバータ制御式直流パルスTIG溶接機 デジタルアルゴ DT300PⅢ 水道水使用 水冷仕様
欲しい技術がいっぱいの直流パルスTIG溶接機です。
最大パルス周波数が1000Hz(従来比2倍)まで拡大し、アークの集中性が向上しました。薄板から中厚板まで幅広くお使いいただけます。
低電流域においてもアークの指向性を保つことができます。1000Hzでは更に指向性が高くなり、狙いが定まりやすいためビードのそろいが良く、焼けも少ない溶接を実現します。入熱制御を行うことが可能で、均一な裏波や美しいビード外観が得られます。更に、板厚違いやギャップ、目違いのある継手も簡単に溶接できます。
入熱コントロールがトーチスイッチをON/OFFする繰り返し動作なしで可能となります。簡単な操作で習熟度に関わらず熱歪みや溶け落ちのない溶接を実現します。
よく使う操作部分だけをまとめたシンプルデザインを採用。パネルカバーを開けると、詳細な条件設定が可能です。
従来のインバータ機に比べ、質量・体積とも約1/2と大幅な小形・軽量化を実現。移動時の負荷を軽減します。
オプションの段積みキット(QK0099)を使用することで3段まで段積みが可能となります。保管面積が1/3となり、ご使用されないときでも邪魔になりません。
4つの条件を設定するだけで、「溶接電流・初期電流・クレーター電流」などの条件合わせを溶接機が行います。これにより溶接条件調整が容易になり、溶接作業の効率化を実現します。
溶接電源を一定時間操作しなかった場合にスリープモードに切替可能です。待機電力を抑えることができます。
粉塵対策として、防塵フィルタだけでなく、精密電子機器に冷却用の風が当たらないトンネル構造を採用し、高信頼性と高いメンテナンス性を両立しました。
- 仕様
- ●定格入力(kVA・kW):三相(TIG:11.0・7.9/手溶接:11.8・8.6)/単相(TIG:9.1・5.7/手溶接:9.1・5.7)●溶接条件メモリ数:100
- 質量(kg)
- (溶接電源)23
- 定格出力電流(A)
- 三相(TIG:4~300/手溶接:10~250)/単相(TIG:4~250/手溶接:10~180)
- 相数
- 三相/単相
- 定格使用率(%)
- 40
- 定格負荷電圧(V)
- 三相(TIG:22/手溶接:30)/単相(TIG:20/手溶接:27.2)
- 最高無負荷電圧(V)
- 63/69
- スタート方式
- 高周波スタート/タッチスタート
- 定格出力電圧(V)
- 200/220(50/60Hz共用)
- 内容量
- 1セット
注意
※個人宅様配送不可商品です。※お使いになられる前に取扱説明書など関係書類を必ずお読みいただいてからご使用ください。
※溶接機をご使用される場合は、換気ができ、可燃物のない屋内に設置してください。屋外の場合は、直射日光、風雨、塩水の影響を受けない場所に設置してください。
※段積みされる場合、一番下にも段積みキットが必要です。
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
商品説明動画
電気溶接機 の新着商品
カテゴリ
















