OKW 19インチラックマウントケース 3U, 高さ:157.3 mm, グレー M6019305

OKW 19インチラックマウントケース 3U, 高さ:157.3 mm, グレー M6019305 - OKW

Instrumet 19インチケース. 3Uのサブラック、シャーシ又はフロントパネルを取り付けるためのスタイリッシュな19インチ機器ケース。 デスクトップバージョンはABSサイドハンドル付き、ポータブルバージョンはチルト / スイベル式キャリングハンドル付き。 アルミ製、完全組み立て済み。. 完全組み立て済みの19インチケース、デスクトップバージョンとポータブルバージョン フロント / リアベゼルはミッドグレー (RAL 7040) トップカバー、ベース、リアパネルはライトグレー (RAL 7035) シャーシサポート ABSチルト脚4本

仕様
ラックユニット = 3U
外形の奥行き = 350mm
高さ = 157.3 mm
幅 = 516.3 mm
外形寸法 = 157.26 x 516.25 x 350mm
換気 = あり
色 = グレー
外部ケース材質 = アルミニウム
重量 = 3.5kg
シリーズ = Instrumet
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84334235M6019305
オープン
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする