Sensata Crydom ソリッドステートリレー 最大負荷電流:3.5 A 最大負荷電圧:24 V dc 基板実装, CN024D05

Sensata Crydom ソリッドステートリレー 最大負荷電流:3.5 A 最大負荷電圧:24 V dc 基板実装, CN024D05 - Sensata / Crydom
仕様
最大負荷電流 = 3.5 A
取り付けタイプ = 基板実装
最大負荷電圧 = 24 V dc
最小負荷電圧 = 0 V dc
最大電圧制御 = 12 V dc
スイッチングタイプ = ゼロクロス
電圧制御範囲 = 3 → 12 V dc
最小負荷電流 = 1 mA
ターミナルタイプ = スルーホール
パッケージスタイル = ミニSIP
定格電圧範囲 = 0 → 24V dc
寸法 = 28 x 5 x 15mm
高さ = 15mm
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84341068CN024D05
オープン
3,198
3,518(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする