Sensata Crydom ソリッドステートリレー 最大負荷電流:5 A 最大負荷電圧:660 V ac 基板実装, CX480D5

Sensata Crydom ソリッドステートリレー 最大負荷電流:5 A 最大負荷電圧:660 V ac 基板実装, CX480D5 - Sensata / Crydom
仕様
最大負荷電流 = 5 A
取り付けタイプ = 基板実装
最大負荷電圧 = 660 V ac
最小負荷電圧 = 48 V ac
最小電圧制御 = 4 V ac/dc
スイッチングタイプ = ゼロクロス
電圧制御範囲 = 4→ 15 V dc
最小負荷電流 = 0.06 A
極数 = 1
出力装置 = SCR
リレータイプ = ソリッドステートリレー
最大ターンオン時間 = 1/2サイクルV ac
寸法 = 43.1 x 7.6 x 25.4mm
高さ = 25.4mm
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84339607CX480D5
オープン
3,998
4,398(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする