Sensata Crydom ソリッドステートリレー 最大負荷電流:5 A 最大負荷電圧:48 V dc DINレール, ED06D5
仕様
最大負荷電流 = 5 A 取り付けタイプ = DINレール 最大負荷電圧 = 48 V dc 最小負荷電圧 = 1 V dc 最大電圧制御 = 15 V dc スイッチングタイプ = DC 電圧制御範囲 = 5 → 15 V dc 最小負荷電流 = 0.1 A 接点構成 = SPST 出力装置 = MOSFET リレータイプ = ソリッドステートリレー 最大ターンオン時間 = 0.6ms 寸法 = 29 x 12.7 x 37.4mm 漏れ電流 = 20 μAmm