Sensata / Crydom ソリッドステートリレー 最大負荷電圧:24 V dc 最大負荷電流:3.5 A DIN Rail, DRA-CN024D24
仕様
最大電圧制御 = 30 V dc 最大負荷電流 = 3.5 A 取り付けタイプ = DINレール 最大負荷電圧 = 24 V dc 最小電圧制御 = 15 V dc 電圧制御範囲 = 15 → 30 V dc スイッチングタイプ = DC 定格電圧範囲 = 0 → 24V dc 最小負荷電圧 = 0 V dc 最小負荷電流 = 1 mAmm 動作温度 Max = +60℃