曜日別特売

Sensata Crydom ソリッドステートリレー 最大負荷電流:60 A 最大負荷電圧:48 V dc 表面実装, DC60D60C

Sensata Crydom ソリッドステートリレー 最大負荷電流:60 A 最大負荷電圧:48 V dc 表面実装, DC60D60C - Sensata / Crydom

UL、CE. パネル取り付け - PowerPlus DC. 光絶縁MOSFET出力 AC及びDC制御 並列化が容易な高電流用途向け LEDステータスインジケータ オプションとして、IP20等級のカバーを用意(Cで終わるメーカー型番)

仕様
最大負荷電流 = 60 A
取り付けタイプ = 表面実装
最大負荷電圧 = 48 V dc
最小負荷電圧 = 1 V dc
最小電圧制御 = 4 V dc
スイッチングタイプ = 瞬時
電圧制御範囲 = 4→ 32 V dc
最小負荷電流 = 2.5 mA
接点構成 = SPST
出力装置 = MOSFET
パッケージスタイル = パネル取り付け
最大ターンオン時間 = 0.075ms
寸法 = 58.2 x 44.5 x 32.9mm
高さ = 32.9mm
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84334680DC60D60C
オープン
22,980
25,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする