RS PRO 圧電ブザー 81dB 表面実装

RS PRO 圧電ブザー 81dB 表面実装 - RS PRO

角型 SMT 圧電サウンダ. 業務用表面実装型の圧電サウンダ製品です。このサウンダ製品は小型、軽量です。主な用途には、モバイルプリンタ、支払い端末、デジタルスチルカメラなどがあります。. 角型ケースのSMT圧電サウンダ 高音声出力 作動には外部駆動回路が必要 低消費電力

仕様
実装タイプ = 表面実装
最大供給電圧 = 25V ac
サウンドレベル = 81dB
ドライブタイプ = 外部
トーンタイプ = 方形波
長さ = 12mm
奥行き = 12mm
高さ = 3mm
寸法 = 12 x 12 x 3mm
動作温度 Min = -40℃
動作温度 Max = +120℃
最大周波数 = 4kHz
供給電流 = 5mA
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(5個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84341165754-1980
オープン
2,698
2,968(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする