曜日別特売

RS PRO 圧電ブザー 86dB パネルマウント

RS PRO 圧電ブザー 86dB パネルマウント - RS PRO
仕様
実装タイプ = パネルマウント
最小供給電圧 = 3V dc
最大供給電圧 = 28V dc
サウンドレベル = 86dB
ドライブタイプ = 内部
トーンタイプ = 連続
直径 = 33.7mm
高さ = 14.5mm
寸法 = 33.7 (Dia.) x 14.5mm
動作温度 Min = -30℃
動作温度 Max = +85℃
最大周波数 = 4kHz
供給電流 = 5mA
RS PRO V16
内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84340237754-2006
オープン
979
1,077(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする