曜日別特売

RS PRO 圧電ブザー 83dB スルーホール

RS PRO 圧電ブザー 83dB スルーホール - RS PRO

丸形基板取り付け連続音ブザー. 高音出力ピエゾブザーです。 基板実装に適しており、円形のケースに収められています。

仕様
実装タイプ = スルーホール
最小供給電圧 = 3V dc
最大供給電圧 = 20V dc
サウンドレベル = 83dB
ドライブタイプ = 内部
トーンタイプ = 連続
直径 = 24mm
高さ = 17.5mm
寸法 = 24 (Dia.) x 17.5mm
動作温度 Min = -20℃
動作温度 Max = +85℃
最大周波数 = 4.5kHz
最小周波数 = 3500Hz
内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84333745238-038
オープン
679
747(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする