曜日別特売

RS PRO 圧電型サウンダー 8Ω,定格出力:1W 36 (Dia.) x 4.8mm

RS PRO 圧電型サウンダー 8Ω,定格出力:1W 36 (Dia.) x 4.8mm - RS PRO
仕様
コイル抵抗 = 8Ω
サウンドレベル = 104dB
トーンタイプ = 正弦波
定格出力 = 1W
寸法 = 36 (Dia.) x 4.8mm
直径 = 36mm
高さ = 4.8mm
RS PRO 16
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84339090754-2090
オープン
679
747(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする