RS PRO 圧電ブザー 85dB パネルマウント

RS PRO 圧電ブザー 85dB パネルマウント - RS PRO

フランジ付き連続音ブザー フライングリード. RS PRO 10 mA / 20 V dc ピエゾブザーは、 ABSハウジング付き、 28 AWG フランジ取り付けワイヤリード、 96 dBサウンドレベル、 2.8 kHz共振周波数、基板実装、連続トーンを備えています。. 特長. 直流動作用内部回路 高出力レベル 動作温度 -20℃~+60℃ フランジ取付ブザー フライングリード接続. 用途. 音響性能、計装

仕様
実装タイプ = パネルマウント
最小供給電圧 = 6V dc
最大供給電圧 = 14V dc
サウンドレベル = 85dB
ドライブタイプ = 内部
トーンタイプ = 連続
長さ = 39mm
奥行き = 25.6mm
高さ = 16mm
寸法 = 39 x 25.6 x 16mm
動作温度 Min = -30℃
動作温度 Max = +85℃
最大周波数 = 3.3kHz
供給電流 = 35mA
内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84344060535-8297
オープン
2,798
3,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする