RS PRO 電磁ブザーコンポーネント 87dB 基板実装

RS PRO 電磁ブザーコンポーネント 87dB 基板実装 - RS PRO
仕様
実装タイプ = 基板実装
最小供給電圧 = 4V
最大供給電圧 = 7V
サウンドレベル = 87dB
ドライブタイプ = 内部
トーンタイプ = 連続
直径 = 9.6mm
高さ = 5mm
寸法 = 9.6 (Dia.) x 5mm
動作温度 Min = -30℃
動作温度 Max = +70℃
最大周波数 = 2.7kHz
最小周波数 = 2100Hz
RS PRO V16
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(5個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84336265754-2034
オープン
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする