曜日別特売

RS PRO 圧電ブザー 80dB

RS PRO 圧電ブザー 80dB - RS PRO
仕様
最小供給電圧 = 9V dc
最大供給電圧 = 16V dc
サウンドレベル = 80dB
トーンタイプ = 連続
直径 = 14mm
高さ = 10mm
寸法 = 14 (Dia.) x 10mm
動作温度 Min = -30℃
動作温度 Max = +85℃
最大周波数 = 5kHz
供給電流 = 35mA
内容量
1箱(4000個)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84333097181-2676
オープン
¥2,798,000
¥3,077,800(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする