曜日別特売
181-2676 RS PRO 圧電ブザー 80dB RS PRO 84333097

RS PRO 圧電ブザー 80dB

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1箱(4000個)
注文コード
84333097
品番
181-2676
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,077,800
販売価格(税別)
¥2,798,000
仕様
最小供給電圧 = 9V dc
最大供給電圧 = 16V dc
サウンドレベル = 80dB
トーンタイプ = 連続
直径 = 14mm
高さ = 10mm
寸法 = 14 (Dia.) x 10mm
動作温度 Min = -30℃
動作温度 Max = +85℃
最大周波数 = 5kHz
供給電流 = 35mA

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする