曜日別特売

RS PRO 圧電ブザー 88dB パネルマウント

RS PRO 圧電ブザー 88dB パネルマウント - RS PRO

フランジ付き多機能ブザーフライングリード. フランジ取り付け多機能ブザー 空中配線接続 高出力レベル DC動作用の内部回路

仕様
実装タイプ = パネルマウント
最小供給電圧 = 3V dc
最大供給電圧 = 18V dc
サウンドレベル = 88dB
ドライブタイプ = 内部
トーンタイプ = 高 / 低
直径 = 32mm
長さ = 44mm
高さ = 23mm
寸法 = 32 (Dia.) x 23mm
動作温度 Min = -20℃
動作温度 Max = +60℃
最大周波数 = 3.8kHz
最小周波数 = 2500Hz
内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84334838622-1477
オープン
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする