曜日別特売

RS PRO DINプラグ 7極 オス ケーブルマウント

RS PRO DINプラグ 7極 オス ケーブルマウント - RS PRO
仕様
極数 = 7
オス/メス = オス
実装タイプ = ケーブルマウント
結線方法 = はんだ
接続方向 = ストレート
定格電流 = 4A
定格電圧 = 60 V ac
シールド/非シールド = シールド
DINナンバー = DIN 45329
ハウジング材質 = ニッケルメッキ真鍮
動作温度 Max = +85℃
RS PRO V14
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1箱(50個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84344550170-5549
オープン
73,980
81,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする