Lumberg 丸型コネクタ, 8極, M16, 前面取り付け, 0314-2 08-1
IEC61076-2-106及びAISG. SWUM 0314-2シャーシプラグ前面取り付け. LumbergのSWUM 0314-2シャーシプラグは前面取り付けタイプで、非かん合時の密閉機能を追加し、コネクタが非かん合時にデバイス内部に埃や湿気が侵入するのを防止します。. 特長と利点: AISGコネクタ SWUM- 非かん合時に固定 前面取り付け、ねじ込み式、はんだ端子付き 接触抵抗: 5 mΩ 定格電流: A 定格電圧: 60 ac テスト電圧: kV 60秒 絶縁抵抗: >1 TΩ IP68 67 使用温度範囲: -40 +85 ガスケット材: NBR
- 仕様
- 実装タイプ = 前面取り付け
コネクタサイズ = M16
プラグ/ソケット = プラグ
コンタクトジェンダー = オス
結線方法 = はんだ
IP保護等級 = IP68
定格電流 = 5.0A
シリーズ = 03
定格電圧 = 60.0 V
シェルサイズ = 20
ハウジング材質 = 亜鉛
表面処理:コンタクト = 銀
動作温度 Min = -40℃
- 極数
- 8
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1箱(50個)
丸型コネクタ本体 の新着商品
カテゴリ



























