曜日別特売

Lumberg 丸型コネクタ, 8極, M16, 背面取り付け, 0315-2 08-1

Lumberg 丸型コネクタ, 8極, M16, 背面取り付け, 0315-2 08-1 - LUMBERG

IEC61076-2-106及びAISG. SWUM 0315-2シャーシプラグ背面取り付け. LumbergのSWUM 0315-2シャーシプラグは背面取り付けタイプで、非かん合時の密閉機能を追加し、コネクタが非かん合時にデバイス内部に埃や湿気が侵入するのを防止します。. 特長と利点: AISGコネクタ SWUM- 非かん合時に固定 背面取り付け、ねじ込み式、はんだ端子付き 接触抵抗: 5 mΩ 定格電流: A 定格電圧: 60 ac テスト電圧: kV 60秒 絶縁抵抗: >1 TΩ IP68 67 使用温度範囲: -40 +85 ガスケット材: NBR

仕様
実装タイプ = 背面取り付け
コネクタサイズ = M16
プラグ/ソケット = プラグ
コンタクトジェンダー = オス
結線方法 = はんだ
IP保護等級 = IP68
定格電流 = 5.0A
シリーズ = 03
定格電圧 = 60.0 V
シェルサイズ = 20
ハウジング材質 = 亜鉛
表面処理:コンタクト = 銀
動作温度 Min = -40℃
極数
8
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1箱(50個)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
843370260315-2 08-1
オープン
¥58,980
¥64,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする