Lumberg DINコネクタ 4極 ソケット はんだ取り付け

Lumberg DINコネクタ 4極 ソケット はんだ取り付け - LUMBERG
仕様
極数 = 4
オス/メス = ソケット
実装タイプ = はんだ取り付け
接合型 = バヨネット
接続方向 = 垂直
定格電流 = 4A
定格電圧 = 100 V AC
シリーズ = 0107
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
843402190107 04
オープン
979
1,077(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする