Lumberg フォーンコネクタ 3.5 mm PCBマウント ステレオ
Lumbergジャックシャーシソケット、3.5 mm. Lumbergがお届けするジャックシャーシソケットのシリーズです。各ジャックはライトアングルタイプで、回路基板に取り付けるときにスペースが問題になる場合に最適です。これらのメスソケットは、頑丈でしっかりとした造りで、開発機器の性能を一段引き上げます。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. ライトアングル. 極性: メス. ピン終端. 銅合金、銀めっきコンタクト
- 仕様
- オス/メス = メス
サイズ = 3.5 mm
実装タイプ = PCBマウント
タイプ = ステレオ
接続方向 = ライトアングル
結線方法 = ピン
表面処理:コンタクト = 金
定格電流 = 500mA
ハウジング材質 = PA
定格電圧 = 34 V ac/dc
色 = 黒
コンタクト材質 = 銅合金
極数 = 4
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1箱(500個)
基板用コネクタ の新着商品
カテゴリ



























