曜日別特売
1503 16 Lumberg フォーンコネクタ 3.5 mm PCBマウント ステレオ LUMBERG 84344270

Lumberg フォーンコネクタ 3.5 mm PCBマウント ステレオ1503 16

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1箱(500個)
注文コード
84344270
品番
1503 16
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥307,780
販売価格(税別)
¥279,800

Lumbergジャックシャーシソケット、3.5 mm. Lumbergがお届けするジャックシャーシソケットのシリーズです。各ジャックはライトアングルタイプで、回路基板に取り付けるときにスペースが問題になる場合に最適です。これらのメスソケットは、頑丈でしっかりとした造りで、開発機器の性能を一段引き上げます。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. ライトアングル. 極性: メス. ピン終端. 銅合金、銀めっきコンタクト

仕様
オス/メス = メス
サイズ = 3.5 mm
実装タイプ = PCBマウント
タイプ = ステレオ
接続方向 = ライトアングル
結線方法 = ピン
表面処理:コンタクト = 金
定格電流 = 500mA
ハウジング材質 = PA
定格電圧 = 34 V ac/dc
色 = 黒
コンタクト材質 = 銅合金
極数 = 4
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする