Lumberg フォーンコネクタ 3.5 mm ケーブルマウント ステレオ
3.5 mmオスジャックプラグ. JISC6560に準拠した3.5 mmオスジャックコネクタで、2極(モノラル)、3極又は4極(ステレオ)タイプを用意しています。 はんだ接続。
- 仕様
- オス/メス = オス
サイズ = 3.5 mm
実装タイプ = ケーブルマウント
タイプ = ステレオ
接続方向 = ストレート
結線方法 = はんだ
表面処理:コンタクト = ニッケル
定格電流 = 1A
ハウジング材質 = PC
定格電圧 = 34 V ac/dc
コンタクト材質 = 真鍮
極数 = 3
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1箱(100個)
基板用コネクタ の新着商品
カテゴリ



























