曜日別特売
KLS 44 Lumberg フォーンコネクタ 3.5 mm ケーブルマウント ステレオ LUMBERG 84335389

Lumberg フォーンコネクタ 3.5 mm ケーブルマウント ステレオKLS 44

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1箱(100個)
注文コード
84335389
品番
KLS 44
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥42,878
販売価格(税別)
¥38,980

3.5 mmオスジャックプラグ. JISC6560に準拠した3.5 mmオスジャックコネクタで、2極(モノラル)、3極又は4極(ステレオ)タイプを用意しています。 はんだ接続。

仕様
オス/メス = オス
サイズ = 3.5 mm
実装タイプ = ケーブルマウント
タイプ = ステレオ
接続方向 = ストレート
結線方法 = はんだ
表面処理:コンタクト = ニッケル
定格電流 = 1A
ハウジング材質 = PC
定格電圧 = 34 V ac/dc
コンタクト材質 = 真鍮
極数 = 3
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする