STMicroelectronics TVSダイオード, 双方向, スルーホール, 442V, 1.5KE250CA
Transil TVS双方向軸1500 W、STMicroelectronics
- 仕様
- 方向性タイプ = 双方向
最大クランピング電圧 = 442V
最小ブレークダウン電圧 = 237V
実装タイプ = スルーホール
パッケージタイプ = DO-201
最大逆スタンドオフ電圧 = 213V
ピン数 = 2
ピークパルスパワー消費 = 1500W
最大ピークパルス電流 = 23A
1チップ当たりのエレメント数 = 1
動作温度 Min = -65 ℃
寸法 = 9.5 x 5.3 x 5.3mm
高さ = 5.3mm
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1セット(600個)
ディスクリートその他関連用品 の新着商品
カテゴリ



















