Lumileds LUXEON ZシリーズLED. このLumileds製の超小型LUXEON Zシリーズ高出力LEDを使用すれば、照明器具を開発する際に、極めてフレキシブルな設計が可能となります。 この1.3 x 1.7 mmサイズの非密閉型LEDは、特殊な単色又はカラーLEDアレイを作成する要素技術として役立ちます。 1インチ平方に最大250個までのLUXEON Z LEDを取り付けられるため、ほぼ無限の構成で高輝度ルーメン密度を実現できます。 LUXEON Z LEDはエンターテイメント / 舞台照明、屋内外の建築照明、緊急車両照明、リモートフォスファ照明用途、幅広いスペクトラムの特殊照明用途に最適です。. 超小型パッケージ、2.2 mm2のフットプリント 非密閉型 500 mAでテスト及びビニング済み 光駆動電流: 1 A (InGaN)及び0.7 A (AlInGaP) 最大T ;sub>;j ;/sub>;: 150 ℃ 業界最高の単位面積当たりの光量(Lm/mm2)による高光束密度ソリューション 厳選した光学素子で極めて優れたカラーミキシング機能とビーム制御を実現 リニア、長方形、丸型など、カスタマイズ可能な光源の実現により、極めて小型で独特な照光器具設計を実現