曜日別特売

Lumileds LED, 白, 表面実装, 4530, LX18-P130-3

Lumileds LED, 白, 表面実装, 4530, LX18-P130-3 - LUMILEDS

Lumileds LUXEON Rebel PLUSシリーズLED. LumiledsのLUXEON Rebel PLUS LEDは、既存のLUXEON Rebel LEDと光学的・電気的に互換性のある照明グレードLED光源です。実際の動作条件(Tj = 85 ℃)での高温試験とカラービニングにより、優れた色制御を実現します。さらに、LUXEON Rebel PLUS LEDシリーズはビニングが不要なので、 3段階のマクアダム楕円に収まり、異なるLED間で色の一貫性を確保します。 一貫した高品質な光出力と優れた効率性により、LUXEON Rebel PLUS LEDは、後付け電球、ダウンライト、オフィス照明、店舗照明、ライン照明、家庭用照明など、幅広い屋内照明用途に最適です。. 高いCRI(演色評価数): 80以上 優れた効率性、色彩均一性、高発光出力 ビニング不要(3段階 のマクアダム楕円を採用) 85 ℃で高温試験済み LM-80準拠 低標準順方向電圧: VF = 2.76 V @ 350 mA 形状と設置面積は既存のLUXEON Rebel LEDと互換性がある 4.5 ;font face="symbol">;´ ;/font>;3 mmのパッケージに2.5 mmのドームレンズを搭載し、最大限の光出力を実現

仕様
LED色 = 白
パッケージタイプ = 4530
実装タイプ = 表面実装
LED数 = 1
順方向電圧 = 3 V
ピン数 = 3
ビュー角 = 120 °
輝度フラックス = 166 lm
レンズ形状 = 砲弾型
シリーズ = LUXEON Rebel Plusmm
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(2個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84343685LX18-P130-3
オープン
1,198
1,318(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする