曜日別特売

Microchip ASK, FSK RFトランスミッタ, 10-Pin MSOP

Microchip ASK, FSK RFトランスミッタ, 10-Pin MSOP - MICROCHIP
仕様
モジュレーション技術 = ASK, FSK
パッケージタイプ = MSOP
ピン数 = 10
実装タイプ = 表面実装mm
長さ = 3mm
幅 = 3mm
高さ = 0.92mm
最大動作バンド1周波数 = 450MHz
動作供給電圧 Max = 3.6 V
動作温度 Max = +125 ℃
最小動作バンド1周波数 = 300MHz
自動車規格 = AEC-Q100
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(20個)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84335468MICRF112YMM
オープン
1,798
1,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
84335450MICRF112YMM
オープン
2,998
3,298(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする