Microchip スプレッド-スペクトラムチャージ-トランスファー タッチスクリーンコントローラ IC, 1.8 → 5.5 V, 20-Pin TSSOP
AT42QT2120 12チャンネルQTouchRタッチセンサIC
- 仕様
- インターフェースタイプ = シリアル-I2C
センシング技術 = スプレッド-スペクトラムチャージ-トランスファー
実装タイプ = 表面実装
パッケージタイプ = TSSOP
ピン数 = 20
標準動作供給電圧 = 1.8 → 5.5 V
寸法 = 6.5 x 4.5 x 1.05mm
長さ = 6.5mm
幅 = 4.5mm
高さ = 1.05mm
動作温度 Max = +85 ℃
動作温度 Min = -40 ℃
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1袋(5個)
ディスクリートその他関連用品 の新着商品
カテゴリ



















