Microchip 基準電圧IC, 出力:3V 表面実装 固定, 8ピン, MCP1501-30E/SN
MCP1501電圧リファレンス. MicrochipのMCP1501は、20 mAの電流をシンク及びソースできる高精度バッファ電圧リファレンスです。 バンドギャップに基づく低ドリフトリファレンスで、チョッパでドリフトをゼロに抑え、高電流出力を実現します。. 特長. 最大温度係数: 50 ppm/℃、-40 → +125 ℃ 初期精度: 0.08 % 動作温度範囲: -40 → +125 ℃ 低動作電流: 140 μA (標準) ラインレギュレーション: 50 ppm/V (最大) 負荷レギュレーション: 40 ppm/mA (最大) 出力ノイズ(0.1 → 10 Hz): ; 0.1 μVP-P
- 仕様
- 公称電圧 = 3V
パッケージタイプ = SOIC
基準タイプ = 固定
立上がり精度 = ±0.08 %
実装タイプ = 表面実装
トポロジー = シリーズ
出力電流 Max = 30mA
入力電圧 Max = 5.5 V
出力電圧 Min = 2.99 V
出力電圧 Max = 3 V
ピン数 = 8
ラインレギュレーション = 50 ppm/V
ロードレギュレーション = 40 ppm/mA (シンク)、70 ppm/mA (ソース)
寸法 = 4.9 x 3.9 x 1.5mm
動作温度 Max = +125 ℃mm
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1袋(10個)
ディスクリートその他関連用品 の新着商品
カテゴリ



















