Microchip 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 5 V, 5-Pin, MIC5235-5.0YM5-TR
MIC5235 150 mA低ドロップアウト電圧レギュレータ
- 仕様
- 出力電流 Max = 150mA
出力電圧 = 5 V
ラインレギュレーション = 0.04 %
精度 = ±2%
実装タイプ = 表面実装
パッケージタイプ = SOT-23
ピン数 = 5V
出力タイプ = 固定
寸法 = 2.9 x 1.6 x 1.3mm
入力電圧 Max = 24 Vmm
幅 = 1.6mm
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1セット(3000個)
ディスクリートその他関連用品 の新着商品
カテゴリ



















