曜日別特売

Microchip コンパレータ, 1.6 → 5.5 V, オープンドレイン出力 表面実装, 5-Pin SOT-23

Microchip コンパレータ, 1.6 → 5.5 V, オープンドレイン出力 表面実装, 5-Pin SOT-23 - MICROCHIP

シングルコンパレータ、Microchip

仕様
コンパレータタイプ = 汎用
実装タイプ = 表面実装
パッケージタイプ = SOT-23
電源タイプ = 単一電源
出力タイプ = オープンドレイン
回路数 = 1
ピン数 = 5
標準シングル供給電圧 = 1.6 → 5.5 V
寸法 = 3.1 x 1.8 x 1.3mm
長さ = 3.1mm
幅 = 1.8mm
高さ = 1.3mm
標準CMRR = 70dB
動作温度 Min = -40 ℃dB
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1袋(10個)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84337744MCP6546UT-E/OT
オープン
¥629
¥692(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする