曜日別特売

Microchip 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 0.8 → 2 V, 8-Pin, MIC47100YMME

Microchip 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 0.8 → 2 V, 8-Pin, MIC47100YMME - MICROCHIP
仕様
出力電流 Max = 1A
出力電圧 = 0.8 → 2 V
ラインレギュレーション = 0.05 %/V
精度 = ±2%
実装タイプ = 表面実装
パッケージタイプ = MSOP
ピン数 = 8V
出力タイプ = 可変
寸法 = 3 x 3 x 0.86mm
高さ = 0.86mm
幅 = 3mm
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1セット(100個)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84341305MIC47100YMME
オープン
¥32,980
¥36,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする