Microchip 電源スイッチIC
USB Power Switch, Micrel. Micrelのハイサイドスイッチは、さまざまな用途の配電に適しています。 主にUSB周辺機器、デスクトップPC、又はノートPCで使用されています。
- 仕様
- 電源スイッチトポロジ = ハイサイド
動作供給電圧 Max = 5.5 V
最大動作電流 = 3A
実装タイプ = 表面実装
パッケージタイプ = SOP
ピン数 = 8
動作温度 Max = +85 ℃
動作温度 Min = -40 ℃
寸法 = 5 x 3.99 x 1.63mm
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1袋(2個)
ディスクリートその他関連用品 の新着商品
カテゴリ



















