曜日別特売

Microchip 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 2.5 V, 3-Pin, MCP1700T-2502E/MB

Microchip 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 2.5 V, 3-Pin, MCP1700T-2502E/MB - MICROCHIP

MCP1700低ドロップアウト電圧レギュレータ

仕様
出力電流 Max = 250mA
出力数 = 1
ラインレギュレーション = 0.75 %/V
ロードレギュレーション = 1 %%
実装タイプ = 表面実装
静止電流 = 0.0016mA
ピン数 = 3
出力タイプ = 固定
寸法 = 4.6 x 2.29 x 1.6mm
動作温度 Min = -40 ℃mm
長さ = 4.6mm
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1袋(10個)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84333806MCP1700T-2502E/MB
オープン
¥819
¥901(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする