Microchip オペアンプ, 表面実装, 4回路, 単一電源, MCP604-I/SL
- 仕様
- アンプタイプ = 汎用
実装タイプ = 表面実装
パッケージタイプ = SOIC
電源タイプ = 単一電源
回路数 = 4
ピン数 = 14
標準シングル供給電圧 = 3 V、5 V
標準ゲイン帯域幅積 = 2.8MHz
標準スルーレート = 2.3V/μs
動作温度 Max = +85 ℃
標準電圧ゲイン = 115 dB
高さ = 1.25mm
MCP601 / 602 / 603 / 604オペアンプ
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1袋(5個)
ディスクリートその他関連用品 の新着商品
カテゴリ



















