Microchip, MCU スタータキット ATWINC1500-XSTK
ATWINC1500-XSTK Xplained Proスタータキット. ATWINC1500-XSTK XPlained Proスタータキットは、ATWINC1500 IEEE 802.11 b/g/n IoT (Internet of Things)ネットワークコントローラを評価できるように設計されています。XPlained Proのスタンドアロン機能により、外部デバッガやプログラマは必要ありません。用途には、家電(調理、モータ制御、冷凍、洗浄)、ホームエンターテイメント(リモートコントロール、ビデオ)、産業(ヒューマンマシンインターフェイス、機器、PLC及びI/Oモジュール、センサ)、モバイル電子機器(カメラ、携帯電話、ポータブルオーディオプレーヤ、ポータブルゲーム機、タブレット、ノートパソコン)などがあります。XPlained Proプラットフォームの特長として、Atmel Studioの統合、Atmelソフトウェアフレームワークドライバ及びデモコードの内蔵、ストリーミングデータのサポートがあります。ATSAMD21-XPRO Xplained Pro開発ボード SAMD21J18A ARM Cortex-M0+コアMCU (256 KBフラッシュメモリ、32 KB SRAMを搭載) 8 Mbシリアルフラッシュメモリ Xplained Pro拡張ヘッダ x 3 microUSBデバッグコネクタ UART経由でMCUをホストするための仮想COMポートインターフェイス 組み込みデバッガ(EDBG) リセットプッシュボタン ユーザープッシュボタン ユーザーLED ATWINC1500 XPlained Pro拡張ボード ATWINC1500 WiFiネットワークコントローラモジュール IEEE802.11 b / g / n (1 x 1)を最大72 Mbpsまでサポート 基板アンテナ 20ピン拡張コネクタ デジタルI/O WING Xplained Pro拡張ボード 光センサ 温度センサ microSDカードソケット 20ピン拡張コネクタ
- 仕様
- 分類 = スタータキット
キットの分類 = スタータキット
キット名 = Xplained Pro
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1個
ディスクリートその他関連用品 の新着商品
カテゴリ