Microchip 温度センサ IC, ±3℃, シリアル-マイクロワイヤー, シリアル-SPI, 8-Pin SOIC
TC77温度センサ. TC77シリーズの温度センサは内部の温度検出エレメントから温度データを変換するように設計されています。このセンサは、サーミスタ交換、PC熱保護、サーモスタット制御、産業用制御、オフィス機器、携帯電話などのスモールフォームファクタの熱管理用途に適しています。特長: SPIインターフェイス、Microwireインターフェイス 13ビットのデジタル文字出力 ソリッドステート温度検出
- 仕様
- センサ機能 = 温度
出力タイプ = デジタル
インターフェースタイプ = シリアル-マイクロワイヤー, シリアル-SPI
精度 = ±3℃
実装タイプ = 表面実装
ピン数 = 8
動作温度 Min = -55 ℃
動作温度 Max = +125 ℃
動作供給電圧 Min = 2.7 V
動作供給電圧 Max = 5.5 V
パッケージタイプ = SOIC
長さ = 4.9mm
高さ = 1.42mm
幅 = 3.91mm
寸法 = 4.9 x 3.91 x 1.42mm
動作電圧範囲: 2.7 V → 5.5 V
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1セット(100個)
ディスクリートその他関連用品 の新着商品
カテゴリ



















