曜日別特売

Microchip, リアルタイムクロック(RTC)表面実装, I2C, 8-PinMCP7940N-I/ST

Microchip, リアルタイムクロック(RTC)表面実装, I2C, 8-PinMCP7940N-I/ST - MICROCHIP

MCP7940N I2Cリアルタイムクロック / カレンダー

仕様
機能数 = カレンダー
データ形式 = DW:D:M:Y
時刻表示形式 = HH:MM:SS
ユーザーRAM = 64B
バスタイプ = シリアル-I2C
実装タイプ = 表面実装
パッケージタイプ = TSSOP
ピン数 = 8
寸法 = 4.5 x 3.1 x 1.05mm
長さ = 4.5mm
幅 = 3.1mm
高さ = 1.05mm
動作供給電圧 Max = 5.5 V
動作温度 Min = -40 ℃
MCP7940N I2Cリアルタイムクロック / カレンダー
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1袋(10個)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84342870MCP7940N-I/ST
オープン
¥1,498
¥1,648(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする