Microchip コンパレータ, 1.8 → 5.5 V, プッシュプル出力 表面実装, 6-Pin SOT-23
シングルコンパレータ、Microchip
- 仕様
- コンパレータタイプ = 汎用
実装タイプ = 表面実装
パッケージタイプ = SOT-23
電源タイプ = 単一電源
出力タイプ = プッシュプル
回路数 = 1
標準応答時間 = 0.85μs
ピン数 = 6
標準シングル供給電圧 = 1.8 → 5.5 V
寸法 = 3.1 x 1.8 x 1.3mm
長さ = 3.1mm
幅 = 1.8mm
高さ = 1.3mm
標準CMRR = 70dB
動作温度 Min = -40 ℃
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1セット(3000個)
ディスクリートその他関連用品 の新着商品
カテゴリ



















