Microchip SPLDシンプルプログラマブルロジックデバイス
Microchip シンプルプログラマブルロジックデバイス. Atmelのこの高性能プログラマブルロジックデバイスは、低消費電力、高信頼性、業界標準アーキテクチャ(ISA:Industry Standard Architecture)を特長としています。
- 仕様
- ファミリー名 = ATF22V10C
ゲート数 = 350
マクロセル数 = 10
ユーザI/O数 = 10
最大内部周波数 = 最低50MHz
再ブログラミングサポート = あり
実装タイプ = 表面実装
パッケージタイプ = PLCC
ピン数 = 28
最大伝播遅延時間 = 20ns
製造テクノロジー = CMOS, TTL
寸法 = 11.58 x 11.58 x 4.06mm
高さ = 4.06mm
幅 = 11.58mm
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1袋(2個)
ディスクリートその他関連用品 の新着商品
カテゴリ