Microchip USBコンバータ USB 2.0 MCP2221-I/P

Microchip USBコンバータ USB 2.0 MCP2221-I/P - MICROCHIP
仕様
トランシーバ数 = 1
データレート = 12Mbps
インターフェース = トランシーバIC
電源タイプ = 単一電源
ESD保護 = あり
標準シングル供給電圧 = 3 → 5.5 V
実装タイプ = スルーホール
パッケージタイプ = PDIP
ピン数 = 14
寸法 = 19.69 x 7.11 x 4.95mm
高さ = 4.95mm
長さ = 19.69mm
動作温度 Max = +85 ℃
動作温度 Min = -40 ℃mm
Microchip シリアル I/O 周辺機器
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(5個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84336247MCP2221-I/P
オープン
2,598
2,858(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする