Microchip LEDドライバ IC, 165mA, 1W, PWM 調光 16-Pin SOIC

Microchip LEDドライバ IC, 165mA, 1W, PWM 調光 16-Pin SOIC - MICROCHIP
仕様
出力電流 = 165mA
入力電圧 = 8 → 450 V dc
AC/DC入力電圧 = dc
減光操作 = PWM
最大出力パワー = 1W
パッケージタイプ = SOIC
ピン数 = 16
Supertex汎用LEDドライバ
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(5個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84337227HV9961NG-G
オープン
1,598
1,758(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする