オーム電機
ミニグリルプレート
付属品
保証書付取扱説明書
材質
【本体】竹材【プレート】アルミダイカスト【取っ手】フェノール樹脂【水トレイ】アルミ【コントローラー】フェノール樹脂
質量(kg)
2.2(コントローラー含まず)
定格電圧
AC100V(50/60Hz)
コード長さ(m)
1.4(コントローラー含まず)
本体寸法(mm)
391×75×243(コントローラー含まず)
定格消費電力(W)
1000
温度調節
サーモスタット…80℃(保温)~230℃
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84450627
COKYHP100AM
オープン
¥
8,288
¥
9,117
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください