貝印
ハンドミキサー ターボ付
付属品
ビーター×2
寸法(mm)
135×194×84
消費電力(W)
150
スイッチ
5段切替
回転数(min
-1
[r.p.m])
800~1300
電源
交流100V(50/60Hz)
コード長さ(m)
1.7
本体質量(g)
870
定格時間
10分
スピード調節
5段階
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84450916
DL7519
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください