曜日別特売

ハンドブレンダー HHB1-C

ハンドブレンダー HHB1-C - ヒーローグリーン

スムージーやスープ作りに最適
計量カップは保存に便利なふた付き
2段階スピード調整
モーター保護機能搭載
電源:AC100V 50/60Hz
消費電力:200W(低速150W/高速200W)
定格時間:1分
安全装置:電流ヒューズ5A
外形寸法(本体):幅65x奥行65x高さ360mm
質量(本体):約595g
付属品:計量カップ600ml・泡立てシャフト

内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84450505HHB1-C
オープン
3,898
4,288(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他調理家電」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする