曜日別特売

ハンドブレンダー 1台2役 ボタンを押すだけ

ハンドブレンダー  1台2役 ボタンを押すだけ - siroca
付属品計量カップ、取扱説明書(保証書)寸法(mm)351×Φ63消費電力(W)150コード長さ(m)1.2本体質量(g)500コード定格時間1分アタッチメントブレンダーシャフト内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84451467SCB401
オープン
3,298
3,628(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他調理家電」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする