Wolfspeed 整流器 / ショットキーダイオード, 2A, 600V スルーホール, 2-Pin TO-220 SiCショットキー 2.4V
- 仕様
- 実装タイプ = スルーホール
パッケージタイプ = TO-220
最大連続 順方向電流 = 2A
ピーク逆繰返し電圧 = 600V
ダイオード構成 = シングル
整流タイプ = ショットキーダイオード
ダイオードタイプ = SiCショットキー
ピン数 = 2
最大順方向降下電圧 = 2.4V
1チップ当たりのエレメント数 = 1
ダイオードテクノロジー = SiCショットキー
ピーク非繰返し順方向サージ電流 = 32A
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1袋(10個)
ディスクリートその他関連用品 の新着商品
カテゴリ



















